FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467J13PB

Ratelsleutelset

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.467BJ13PB
Rubix:10100075
EAN:3662424069383
FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467J13PB
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.467J13PB


De FACOM MOD.467BJ13PB module is speciaal ontworpen voor gebruik in gereedschapswagens en combineert 12 metrische steekringratelsleutels van de 467B serie met een korte sleutel van 10 mm en twee adapters voor doppen.

Kenmerken:
Deze module is ontwikkeld met oog voor prestaties en veelzijdigheid.
De 12 steekringratelsleutels van de 467B serie zijn voorzien van het OGV®-profiel, dat het contactoppervlak met moeren en bouten vergroot en vroegtijdige slijtage voorkomt.
Het ratelmechanisme met 72 tanden biedt een herstelhoek van 7,5°, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes. De korte sleutel 467BS van 10 mm maakt het mogelijk om in moeilijk toegankelijke zones te werken en vormt zo een perfecte aanvulling op de set. Drie geïntegreerde adapters zetten de 10 mm-sleutel om naar een 1/4"-vierkant of bithouder, en de 19 mm-sleutel naar 1/2", wat de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk uitbreidt.
De elastische borgclip houdt de adapter stevig op de ratelring, zodat deze niet handmatig hoeft te worden vastgehouden. Het I-Beam-ontwerp zorgt voor een comfortabele grip en de 15° afbuiging van de ringkop verbetert de wendbaarheid en voorkomt dat vingers tegen het werkstuk komen.

Specificaties:
• Referentie: MOD.467BJ13PB
• Inhoud: 12 metrische steekringratelsleutels (467B-serie), 1 korte sleutel 467BS.10, 2 adapters
• Sleutelgroottes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm
• Adapters: omzetting van sleutel 10 mm en 19 mm naar 1/4" vierkant, bithouder en 1/2"
• Inlay: thermogevormde kunststof van hoge dichtheid
• Maatmarkering: wit op zwart, voor duidelijke identificatie
• Compatibiliteit: FACOM CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Ratelmechanisme: 72 tanden, herstelhoek van 7,5°
• Afbuiging: 15° (aan ring- en vorkkant)
• Profiel: OGV® voor optimale krachtoverdracht zonder afronding
• Ontwerp: I-Beam ergonomisch profiel met antislipafwerking
• Gewicht: 1,675 kg
• Levenslange garantie op elke sleutel

Normen:
De sleutels in deze module voldoen aan de volgende normen inzake kwaliteit en veiligheid:
- ISO 1711-1: definieert de minimale eisen voor hardheid en torsiesterkte voor handmatige sleutels en doppen
- ISO 691: specificeert de dimensionele toleranties van sleutel- en dopsleutelopeningen
- ISO 21982: stelt de technische eisen vast voor ratelsleutels voor zeskantige bevestigingen
- ASME B107.100: heeft betrekking op de prestatie- en veiligheidsspecificaties en testmethoden voor combinatiesleutels

Merkinformatie:
Facom, afkorting van “Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique”, is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht. Het staat in Europa bekend om de robuustheid en betrouwbaarheid van zijn gereedschappen en wordt gebruikt door tal van professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek en industrie. De levenslange garantie die in 1952 werd ingevoerd, weerspiegelt het duurzame streven naar kwaliteit.

Sterke punten

• Uitgebreide set met korte sleutel en twee adapters voor maximale veelzijdigheid
• Comfortabel en veilig gebruik dankzij het ergonomische I-Beam-ontwerp en de antislipafwerking
• Hoge precisie dankzij het 72-tandsmechanisme en kleine herstelhoek
• Duurzaamheid gegarandeerd door productiekwaliteit en levenslange garantie van Facom
• Optimale organisatie dankzij de thermogevormde inlay met duidelijke maatmarkering van gereedschap

Toepassingen

De FACOM MOD.467BJ13PB module is ontwikkeld voor monteurs, technici en onderhoudsprofessionals. Deze module is bijzonder geschikt voor autowerkplaatsen, luchtvaarttoepassingen en industriële onderhoudsomgevingen waar efficiëntie en tijdsbesparing essentieel zijn. Dit product biedt een volledig uitgeruste, georganiseerde oplossing voor het inrichten van een gereedschapswagen of werkplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen13
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
307,49 excl. BTW
/ stuk
372,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen