FACOM MODULE 1/2" 6K 8-32 STOFDICHTE RATEL MODM.SL1
Module doppen 1/2" 6-kant op een inlay van foam
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.SL1
Rubix:10105162
EAN:3148519042115



Productdetails : FACOM MODULE 1/2" 6K 8-32 STOFDICHTE RATEL MODM.SL1
De FACOM [MODM.SL1] schuimmodule biedt een complete en overzichtelijke oplossing voor al uw bevestigingswerkzaamheden. De module bevat metrische 6-kantsdoppen 1/2" en essentiële accessoires die praktisch zijn opgeborgen en altijd binnen handbereik blijven.
Kenmerken:
Deze module is ontworpen om het vast- en losdraaien van zeskantige bouten en moeren te vereenvoudigen. De metrische doppen met 1/2"-aandrijving zijn volledig compatibel met de sleutels en ratels van dezelfde serie en zorgen voor een veilige en efficiënte krachtoverdracht. De voorgevormde schuiminlay houdt elk onderdeel stevig op zijn plaats, voorkomt verlies en bevordert de organisatie. Naast de doppen bevat de set de S.161B 1/2"-ratel (hoogwaardige, waterdichte uitvoering), twee verlengstukken 1/2" L 130 mm (S.210) en L 250 mm (S.215), een universeel cardangewricht 1/2" (S.240A) en een schuifhandgreep 1/2" (S.120A), om maximale veelzijdigheid en gebruikscomfort te bieden bij alle schroefwerkzaamheden.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/2"
• Type: metrische 6-kantsdoppen
• Schuiminlay: voorgevormd, referentie PM.SL1
• Inhoud: ratel 1/2" S.161B, verlengstukken 1/2" L 130 mm (S.210) en L 250 mm (S.215), cardangewricht 1/2" (S.240A), schuifhandgreep 1/2" (S.120A)
• Totaal aantal onderdelen: volgens meegeleverde set
• Compatibiliteit: FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en MBOXL gereedschapswagens
• Doppenmaten: metrisch, geschikt voor zeskantmoeren
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze module is ontworpen om het vast- en losdraaien van zeskantige bouten en moeren te vereenvoudigen. De metrische doppen met 1/2"-aandrijving zijn volledig compatibel met de sleutels en ratels van dezelfde serie en zorgen voor een veilige en efficiënte krachtoverdracht. De voorgevormde schuiminlay houdt elk onderdeel stevig op zijn plaats, voorkomt verlies en bevordert de organisatie. Naast de doppen bevat de set de S.161B 1/2"-ratel (hoogwaardige, waterdichte uitvoering), twee verlengstukken 1/2" L 130 mm (S.210) en L 250 mm (S.215), een universeel cardangewricht 1/2" (S.240A) en een schuifhandgreep 1/2" (S.120A), om maximale veelzijdigheid en gebruikscomfort te bieden bij alle schroefwerkzaamheden.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/2"
• Type: metrische 6-kantsdoppen
• Schuiminlay: voorgevormd, referentie PM.SL1
• Inhoud: ratel 1/2" S.161B, verlengstukken 1/2" L 130 mm (S.210) en L 250 mm (S.215), cardangewricht 1/2" (S.240A), schuifhandgreep 1/2" (S.120A)
• Totaal aantal onderdelen: volgens meegeleverde set
• Compatibiliteit: FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en MBOXL gereedschapswagens
• Doppenmaten: metrisch, geschikt voor zeskantmoeren
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Walter Titex
Sterke punten
• Optimale organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Snelle en gemakkelijke toegang tot elk gereedschap
• Robuuste, duurzame doppen voor intensief gebruik
• Volledige compatibiliteit met FACOM-gereedschapswagens en FACOM-modulaire opbergsystemen
• Snelle en gemakkelijke toegang tot elk gereedschap
• Robuuste, duurzame doppen voor intensief gebruik
• Volledige compatibiliteit met FACOM-gereedschapswagens en FACOM-modulaire opbergsystemen
Toepassingen
Deze module is ideaal voor professionals in de auto-industrie, het onderhoud en de algemene mechanica. Deze wordt gebruikt bij alle vast- en losdraaiwerkzaamheden van metrische 6-kantsbouten en moeren. Dankzij de ergonomische en modulaire opbouw is dit een onmisbare module voor werkplaatsen, garages en industriële installaties, om efficiënt, veilig en betrouwbaar werken in elke situatie mogelijk te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3512 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 435x195x50 mm |
| Gewicht verpakking | 3504 g |
| Aantal elementen | 23 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,51 excl. BTW
/ stuk
€ 225,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden