Referenties
Facom:MOD.MT1
Rubix:10109909
EAN:3148517288515



Productdetails : FACOM TANGENSET MICROTECH MOD.MT1 (SET=6ST)
De MICRO-TECH® MOD.MT1 6-delige tangenset van FACOM bundelt in een thermogevormde inlay gereedschappen die zijn ontworpen voor nauwkeurige knip- en grijptoepassingen. Deze module is geschikt voor werkzaamheden aan kleine onderdelen en in zones met beperkte toegankelijkheid.
Kenmerken:
Deze module combineert complementaire functies voor fijn knippen en nauwkeurig manipuleren. De modellen met grote capaciteit bieden een hoge knipkracht. De compacte uitvoeringen leggen de nadruk op wendbaarheid in krappe ruimtes. De tang met fijne bekken en bijna vlak snijvlak zorgt voor een precieze afwerking bij kleine diameters. De tang met extra lange bekken vergemakkelijkt de toegang in de diepte. De tang met slanke, 45° gebogen bekken maakt een gehoekte grip mogelijk zonder het zicht te belemmeren. De PL.612 inlay houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en garandeert een overzichtelijke opslag en snelle identificatie.
Specificaties:
• Aantal stuks: 6
• Inlay: PL.612
• 1 × 402.MT: MICRO-TECH® tang met extra lange bekken
• 1 × 405.12MT: MICRO-TECH® kniptang met grote capaciteit, hoge knipkracht
• 1 × 405.MT: MICRO-TECH® compacte kniptang, hoge wendbaarheid
• 1 × 406.8MT: MICRO-TECH® kniptang met kleine bekopening, fijnheid
• 1 × 406.MT: MICRO-TECH® compacte kniptang, hoge wendbaarheid
• 1 × 433.LMT: MICRO-TECH® grijptang met slanke, 45° gebogen bekken
Normen:
• De tang met extra lange bekken en de precisietang voldoen aan de norm ISO 9655, die de productiekwaliteit garandeert volgens internationale normen voor precisie-knip- en grijpgereedschap.
• De vier kniptangen voldoen aan de norm ISO 9654, die de hoofdafmetingen vastlegt van enkelvoudige kniptangen voor elektronica en het bereik van de te gebruiken testdraaddiameters definieert.
Kenmerken:
Deze module combineert complementaire functies voor fijn knippen en nauwkeurig manipuleren. De modellen met grote capaciteit bieden een hoge knipkracht. De compacte uitvoeringen leggen de nadruk op wendbaarheid in krappe ruimtes. De tang met fijne bekken en bijna vlak snijvlak zorgt voor een precieze afwerking bij kleine diameters. De tang met extra lange bekken vergemakkelijkt de toegang in de diepte. De tang met slanke, 45° gebogen bekken maakt een gehoekte grip mogelijk zonder het zicht te belemmeren. De PL.612 inlay houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en garandeert een overzichtelijke opslag en snelle identificatie.
Specificaties:
• Aantal stuks: 6
• Inlay: PL.612
• 1 × 402.MT: MICRO-TECH® tang met extra lange bekken
• 1 × 405.12MT: MICRO-TECH® kniptang met grote capaciteit, hoge knipkracht
• 1 × 405.MT: MICRO-TECH® compacte kniptang, hoge wendbaarheid
• 1 × 406.8MT: MICRO-TECH® kniptang met kleine bekopening, fijnheid
• 1 × 406.MT: MICRO-TECH® compacte kniptang, hoge wendbaarheid
• 1 × 433.LMT: MICRO-TECH® grijptang met slanke, 45° gebogen bekken
Normen:
• De tang met extra lange bekken en de precisietang voldoen aan de norm ISO 9655, die de productiekwaliteit garandeert volgens internationale normen voor precisie-knip- en grijpgereedschap.
• De vier kniptangen voldoen aan de norm ISO 9654, die de hoofdafmetingen vastlegt van enkelvoudige kniptangen voor elektronica en het bereik van de te gebruiken testdraaddiameters definieert.
Sterke punten
• Hoge precisie dankzij slanke bekken en uitvoering met kleine bekopening
• Grote knipkracht bij de uitvoering met grote capaciteit
• Uitstekende wendbaarheid dankzij de compacte modellen
• Eenvoudige toegang met het model met de extra lange bekken
• Gehoekte grip dankzij de tang met 45° gebogen bekken
• Overzichtelijke opslag in de PL.612 thermogevormde inlay
• Grote knipkracht bij de uitvoering met grote capaciteit
• Uitstekende wendbaarheid dankzij de compacte modellen
• Eenvoudige toegang met het model met de extra lange bekken
• Gehoekte grip dankzij de tang met 45° gebogen bekken
• Overzichtelijke opslag in de PL.612 thermogevormde inlay
Toepassingen
Deze module is ideaal voor professionals in de industriële onderhoudssector, elektronica, fijnmechanische assemblage of andere activiteiten waarbij nauwkeurige handelingen vereist zijn. De kniptangen zijn perfect geschikt voor het knippen van draden, kabels en lichte metalen componenten, terwijl de tangen met lange of gebogen bekken de grip vergemakkelijken in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimtes. Vakmensen, onderhoudstechnici, elektrotechnici en monteurs kunnen deze module gebruiken voor precisiewerk, complexe reparaties of de zorgvuldige assemblage van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 719 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 424x181x42 mm |
| Gewicht verpakking | 683 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,51 excl. BTW
/ set
€ 341,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden