Referenties
Stahlwille:96838765
Rubix:10125831
EAN:4018754169481



Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.4026 - 8-10-12 - 96838765
175 x 350 x30 mm, 3-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,21 excl. BTW
/ stuk
€ 174,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
