FACOM 4 PINCES PR CIRCLIPS 18-60MM MOD.PCPB
Modules van 4 sluit-/openingstangen voor Circlips® rechte en schuine bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.PCPB
Rubix:A0630792
EAN:3148518371261

Productdetails : FACOM 4 PINCES PR CIRCLIPS 18-60MM MOD.PCPB
Modules van 4 sluit-/openingstangen voor Circlips® rechte en schuine bekken - Voor Circlips® 18 --> 60 mm.
- Bestaande uit :
- 177A.18: rechte bekken - 197A.18: 90° bekken (voor externe Circlips®).
- 179A.18: rechte bekken - 199A.18: 90° bekken (voor binnenste Circlips®).
- Thermogevormde tray PL.332A.
Gewicht: 780 g.
Sterke punten
Modules van 4 sluit-/openingstangen voor rechte en schuine Circlips Model: MOD.PCPB Gewicht (g): 920 Voor Circlips 18 --> 60 mm.
Bestaande uit: 177A.18: rechte tuiten 197A.18: 90° tuiten (voor externe Circlips).
179A.18: rechte bek 199A.18: 90° bek (voor binnenste Circlips). Thermogevormd bakje PL.332A. Gewicht: 780 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
| Materiaal | diepgetrokken dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,49 excl. BTW
/ stuk
€ 133,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
