Referenties
Spartex:ECHUBASPASG12.4Z
Rubix:08962769
Fabrikant:000439.04105.0120.000
EAN:4043952781234


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG LINKS D439B M12
Zeskantmoeren, lage vorm M.12 verzinkt staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen