SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M10

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASPASG10A2-35
Rubix:08230244
Fabrikant:0439210L
EAN:4043377035158
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M10
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG LINKS D439B M10


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG LINKS D439B M10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 439
Diameter schroefdraad10 mm
Voor schroevenm10
Kwaliteitsklassea2
Typeforme basse pas à gauche
Sleutelsw17
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,72 excl. BTW
/ 200 stuks
25,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

10 mm

Voor schroeven

m10
Select varianten (140)