ELVZ KL.6 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M10
Zeskantverbindingsmoer hoogte 3 x d DIN 6334 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11400.100.001
Rubix:08961162
EAN:8715492572561

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : ELVZ KL.6 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M10
Zeskantverbindingsmoer hoogte 3 x d DIN 6334 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43,500 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,43 excl. BTW
/ stuk
€ 0,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10