Referenties
Vervangen ref.:ECHUBASF42X1,5Z
Spartex:ECHUBASFF42X1,5ZISO
Rubix:0899116228
Fabrikant:008675.04100.0420.150
EAN:4051426219930


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M42X1,5MM
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.42X1,5 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,66 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen