Referenties
Spartex:ECHUGAZ24X2NR
Rubix:08020826
Fabrikant:000934.08605.0240.200
EAN:4043952288245


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M24X2,00
Zeskantmoeren fijne spoed - M.24 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5005 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24