Referenties
Spartex:ECH68.6ISO
Rubix:08013023
Fabrikant:004032.06000.0680.000
EAN:4043952465042


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 68 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.6 MOER GEDRAAID D934/I4032 M68
Zeskantmoeren M.68 ruwstaal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 68 mm |
| Voor schroeven | m68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,04 excl. BTW
/ stuk
€ 146,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
68 mm
Voor schroeven
m68