Referenties
Spartex:ECHUGAZ27X1,5NR
Rubix:08020827
Fabrikant:000934.08605.0270.150
EAN:4043952288252


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M27X1,50
Zeskantmoeren fijne steek - M.27 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,23 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 98,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27