SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M22

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFPASG22A4-80
Rubix:A0820198
Fabrikant:0934422L
EAN:4043377099372
SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M22

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M22


SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS D934 M22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad22 mm
Voor schroevenm22
KwaliteitsklasseA4-80
Sleutelsw32
€ 49,66 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

22 mm

Voor schroeven

m22