SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M33

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBAS33A4-40
Rubix:08261005
Fabrikant:0439433
EAN:4043377036032
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M33
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B M33


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG D439B M33
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad33 mm
Voor schroevenm33
Kwaliteitsklassea4-40
Typelage vorm
Sleutelsw50
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,07 excl. BTW
/ 10 stuks
65,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

33 mm

Voor schroeven

m33
Select varianten (140)