KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M45X2,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11070.450.200
Rubix:08969432
EAN:8715492569110

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Productdetails : KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M45X2,00
Lage zeskantmoer MF DIN 439 B (1987) Staal 04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 372,4 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
| Voor schroeven | m45 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,14 excl. BTW
/ stuk
€ 63,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
45 mm
Voor schroeven
m45