Referenties
Spartex:ECHFB16A2
Rubix:08210588
Fabrikant:6330216
EAN:4043377144553


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M16
SPARTEX RVS A2 MOER 1,5XD D6330B M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,15 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 49,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16