Referenties
Spartex:ECHUPG5.8Z
Rubix:08960502
Fabrikant:000934.08104.0050.000
EAN:4043952287354


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M5
Zeskantmoeren linkse draad - M.5 verzinkt staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
5 mm
Voor schroeven
m5