ELVZ KL.8 MOER D934/I4032 M4
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01300.040.001
Rubix:08011761
EAN:8715492042057

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : ELVZ KL.8 MOER D934/I4032 M4
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,66 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4