SPARTEX RVS A2 MOER D934 M1

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU1A2-50
Rubix:09404210
Fabrikant:093421
EAN:4043377098276
SPARTEX RVS A2 MOER D934 M1
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M1


SPARTEX RVS A2 MOER D934 M1
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad1 mm
Voor schroevenm1
Kwaliteitsklassea2-50
Sleutelsw2,5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
860,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
1.040,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

1 mm

Voor schroeven

m1
Select varianten (208)