Referenties
Spartex:ECHU22.8
Rubix:08040757
Fabrikant:000934.08000.0220.000
EAN:4043952286739


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER D934 M22
Zeskantmoeren M.22 ruwstaal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
22 mm
Voor schroeven
m22