KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M10X1,25
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |10|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04180.100.125
Rubix:08061641
EAN:8715492122889

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M10X1,25
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |10|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,85 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 36,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen