Referenties
Spartex:ECHUGAZ16X1,5.10
Rubix:08061645
Fabrikant:000934.10005.0160.150
EAN:4043952282496


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M16X1,50
Zeskantmoeren fijne steek - M.16 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16