SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
Pijpmoeren volgens DIN 431 ISO 228
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHT1-1/4"A2
Rubix:08214076
Fabrikant:04312114
EAN:4043377032317


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 1,25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
SPARTEX RVS A2 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 1,25 mm |
| Voor schroeven | m1 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Sleutel | sw55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,39 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 35,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
1,25 mm