Referenties
Spartex:ECHUGAZ20X1,5.10
Rubix:08061647
Fabrikant:000934.10005.0200.150
EAN:4043952282526


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M20X1,50
Zeskantmoeren fijne steek - M.20 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3050 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 32,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20