Referenties
Spartex:ECHU8.8/100
Rubix:08040750
Fabrikant:000934.08000.9080.000
EAN:4043952286814


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER D934 M8
Zeskantmoer ISO 4032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8