SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS M20

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUF1,5PASG20A4-80
Rubix:08261167
Fabrikant:0934420 15L
EAN:4043377099327
SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS M20
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS M20


SPARTEX RVS A4-80 MOER LINKS M20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 934
Diameter schroefdraad20 mm
Voor schroevenm20
Kwaliteitsklassea2
Typeniet links
Sleutelsw30
Spoed schroefdraad1,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,90 excl. BTW
/ 50 stuks
105,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

20 mm

Voor schroeven

m20
Select varianten (208)