Referenties
Spartex:ECH3D12A2-50
Rubix:08210601
Fabrikant:6334212
EAN:4043377144959


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M12
SPARTEX RVS A2-50 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Sleutel | sw19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12