Referenties
Spartex:ECHUPG6.8Z
Rubix:08960503
Fabrikant:000934.08104.0060.000
EAN:4043952287361


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M6
Zeskantmoeren linkse draad - M.6 verzinkt staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 5,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6