Referenties
Spartex:ECHU36.10
Rubix:08060351
Fabrikant:000934.10000.0360.000
EAN:4043952282335


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M36
Zeskantmoeren M.36 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36