Referenties
Spartex:ECHFB33A4
Rubix:A0826182
Fabrikant:6330433
EAN:4043377301529


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M33
SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Type | formulier b |
| Sleutel | sw50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 322,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33