Referenties
Spartex:ECHU12ALU
Rubix:08296235
Fabrikant:000934.74000.0120.000
EAN:4043952284001


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | aluminium |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM P60 MOER D934 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 297,5 g |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Aangepaste tariefcode | 76161000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12