Referenties
Vervangen ref.:ECHU20LT
Spartex:ECHU20LT
Rubix:08276477
Fabrikant:000934.70000.0200.000
EAN:4043952286050


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX MESSING CU2/CU3 MOER D934 M20
DIN 934 messing zeskantmoeren met metrische fijndraad Afmeting: M 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1525 g |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,78 excl. BTW
/ stuk
€ 3,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20