Referenties
Spartex:ECHUGAZ14X1,5NR
Rubix:08020817
Fabrikant:000934.08605.0140.150
EAN:4043952288153


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M14X1,50
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.14 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14