Referenties
Spartex:ECH33.5-2ISO
Rubix:08360270
Fabrikant:004032.05004.0330.000
EAN:4043952465738


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.5-2 MOER I4032 M33
Zeskantmoeren M.33 ruw staal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2880 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | 5,2 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,82 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33