Referenties
Spartex:ECHU10A2-70
Rubix:08210514
Fabrikant:0934210
EAN:4043377098283


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M10
SPARTEX RVS A2-70 MOER D934 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Sleutel | sw17 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10