Referenties
Spartex:ECH12.10GAISO
Rubix:0899116375
Fabrikant:004032.10200.0120.000
EAN:4043952464366


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX THVZ KL.10 MOER M 12 I4032 D934
Zeskantmoeren M.12 thermisch verzinkt ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12