Referenties
Spartex:ECH64.8ZISO
Rubix:08011785
Fabrikant:004032.08100.0640.000
EAN:4043952466865


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934/I4032 M64
Zeskantmoeren M.64 verzinkt staal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 64 mm |
| Voor schroeven | m64 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,26 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 81,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
64 mm
Voor schroeven
m64