Referenties
Spartex:ECHUF8X1ZISO
Rubix:0899115542
Fabrikant:008673.10100.0080.100
EAN:4051426665645


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER METRISCH FIJN I8673 M8X1
Zeskantmoer met fijne draad M.8X1 verzinkt staal ISO 8673 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 487 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen