Referenties
Spartex:ECFNYL12.8Z
Rubix:08919968
Fabrikant:000985.08100.0120.000
EAN:4043952346297


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M12
Zeskantmoeren, zelfborgend, laag model M.12 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12