SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M8
Nylstop moer met gekartelde basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHNYLLIS8A4-80
Rubix:08262161
Fabrikant:6926408
EAN:4043377151025


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 6926 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M8
SPARTEX RVS A4-80 FLENS(BORG)MOER D6926 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 6926 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw13 |
| Type | glad |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen