Referenties
Spartex:ECAF20A4
Rubix:08230080
Fabrikant:05824020
EAN:4043377243560


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 OOGMOER GESMEED D582 M20
SPARTEX RVS A4 OOGMOER GESMEED D582 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | gesmeed |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 226,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm