SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2N-08

Moer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2N-08
Rubix:05285768
Fabrikant:KFG2N-08
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2N-08

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing);fkm (o-ring)
Aansluiting 1r, rc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2N-08


Series KFG2 fittingen kunnen werken met omgevingstemperaturen van -65 tot 260?C (draaibare elleboog type -5 tot 150?C).??Met hun roestvrij staal 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichting insert verbinding, deze vetvrije fittingen bieden een hoge weerstand tegen corrosie, en kan gebruikt worden met tal van leidingmaterialen waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin.? Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.

Sterke punten

•Stainless steel 316 inch size insert fitting
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing);fkm (o-ring)
Aansluiting 1r, rc
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
€ 4,02 excl. BTW
/ stuk
€ 4,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen