Referenties
SMC:KR-10C1
Rubix:05283755
Fabrikant:KR-10C1
EAN:3618036027242

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | ø10 mm (outer diameter of applicable tube) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-10C1
De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.
Sterke punten
Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Aansluiting 1 | ø10 mm (outer diameter of applicable tube) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen