SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-01S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRH10-01S
Rubix:05283785
Fabrikant:KRH10-01S
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-01S
Technische samenvatting
Aansluiting 1r(pt) 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH10-01S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø10
Port Size Applicable Tube: 01 [R(PT)1/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting 1r(pt) 1/8
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,80 excl. BTW
/ 5 stuks
27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen