Referenties
Spartex:ECAF56
Rubix:08961567
Fabrikant:000582.31000.0560.000
EAN:4043952109830


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX C15E OOGMOER D582 M56
Ringmoeren, gesmeed M.56 ruw staal DIN 582
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,95 excl. BTW
/ stuk
€ 205,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
56 mm