Referenties
Vervangen ref.:ECHU4.10Z/100
Spartex:ECH4.10ZISO/100
Rubix:08060353
Fabrikant:004032.10100.9040.000
EAN:4051426608338


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER D934/I4032 M4
Zeskantmoeren M.4 verzinkt staal ISO 4032 (DIN934) Doos = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4