SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M12

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881073
Spartex:ECHU12A4-80
Rubix:08213074
Fabrikant:0934412
EAN:4043377099150
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M12

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M12


SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 934
Diameter schroefdraad12 mm
Voor schroevenm12
KwaliteitsklasseA4-80
Sleutelsw19
Spoed schroefdraad1,75 mm
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

12 mm

Voor schroeven

m12