Referenties
Spartex:ECHUBAS20.4ZISO
Rubix:08961141
Fabrikant:004035.04100.0200.000
EAN:4051426097002


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M20
Zeskantmoeren, lage vorm M.20 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,39 excl. BTW
/ stuk
€ 0,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20