Referenties
Fabory:01100.984.001
Rubix:08040791
EAN:8715492023261

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 110 mm |
Productdetails : KL.8 MOER D934 M110X6,00
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 110 mm |
| Voor schroeven | m110 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 834,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.010,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen