Referenties
Spartex:ECHUBASF10X1Z
Rubix:08961146
Fabrikant:000439.04107.0100.100
EAN:4043952074381


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M10X1
Zeskantmoeren, lage vorm M.10 verzinkt staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden